Beli vacuum gripper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fleetguard Fuel Filter Automotive Water Separator Spin-On (Filter Bahan Bakar)
    Mulai

    Rp179.900

    Fleetguard Fuel Filter Automotive Water Separator Spin-On (Filter Bahan Bakar)
    Deskripsi:
    Fleetguard FS1000 premium fuel water separator spin-on works to remove water and other particulates and ensures clean fuel is delivered to your engine. Required on all Cummins Select and Quantum 19L Engines (Stratapore).Use FS20319 for South America Applications
  2. Valvoline Engine Oil Premium Protection Gasoline Car (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp449.900

    Valvoline Engine Oil Premium Protection Gasoline Car (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Valvoline Premium Protection 10W30 adalah oli mesin multi-grade yang diformulasikan dengan teknologi aditif canggih dan bahan dasar berkualitas tinggi. Disempurnakan untuk melindungi mesin terhadap endapan yang tidak diinginkan, kontaminasi, viskositas, dan gangguan termal di bawah kondisi penggunaan yang ekstrim.Oli ini memenuhi persyaratan kinerja dari hampir semua mobil penumpang berbahan bakar bensin jenis naturally aspirated (N/A), turbocharged dan supercharged serta truk kecil.Kelebihan Valvoline Premium Protection 10W30:- Perlindungan pada suhu tinggi: menghambat kerusakan di hampir segala kondisi ekstrim.- Perlindungan pada suhu rendah: mudah mengalir pada suhu rendah, mengurangi keausan saat mesin dihidupkan.- Kandungan deterjan yang tinggi: menghambat pembentukan endapan dan pernis yang dapat mengurangi umur mesin.- Perlindungan dari keausan: mengandung aditif anti-aus yang dapat mengurangi keausan mesin.- Cocok untuk mesin dengan turbo: memberikan perlindungan luar biasa terhadap komponen-komponen penting dari sistem turbo.- Hemat bahan bakar: meningkatkan penghematan bahan bakar pada kendaraan baru dan lama.
    atribut:
    • Volume (L): 4
  3. MG BOARD Rockwool Slab
    Mulai

    Rp689.900

    MG BOARD Rockwool Slab
    Deskripsi:
    NICHIAS offers third types of MG BOARD: a JIS1 product to JIS3 product, which are made by adding a thermosetting resin to rock wool as a binder and molding it into a board. For the surface materials of MG BOARD 080, Nichias offers adhesive aluminum glass cloth (ALGC) and glass cloth (GC) that is affixed flat on top and around the edges
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x1200 (WxL)
    • Heat Shrinkage Temperature (°C): 600 or more
  4. Fleetguard Fuel Filter Automotive Spin-On (Filter Bahan Bakar)
    Mulai

    Rp98.900

    Fleetguard Fuel Filter Automotive Spin-On (Filter Bahan Bakar)
    Deskripsi:
    Fleetguard FF105 fuel filter cartridge reduces contamination, trapping dirt particles and preventing them from reaching the moving parts in your engine supporting longer service intervals. Extended Life Version of FF104 w/o drain For Synthetic Media Version, use FF5332.
  5. Fleetguard Fuel/Water Separator
    Mulai

    Rp249.900

    Fleetguard Fuel/Water Separator
    Deskripsi:
    Fleetguard FS1009 fuel water separator spin-on works to remove water and other particulates and ensures clean fuel is delivered to your engine. Stratapore Media
  6. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  7. ROCKWOOL Insulation Blanket Rock Air (Gulungan Insulasi)
    Mulai

    Rp349.900

    ROCKWOOL Insulation Blanket Rock Air (Gulungan Insulasi)
    atribut:
    • Size (m): 1.2x6
    • Thickness (cm): 5
    • Weight (kg): 30
  8. Fleetguard Oil Filter Automotive Lube Spin-on (Saringan Oli Kendaraan)
    Mulai

    Rp139.900

    Fleetguard Oil Filter Automotive Lube Spin-on (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Fleetguard LF14000NN lube spin-on filter features uses 2-in-1 NanoNet and StrataPore media to create a combination filter developed to meet or exceed engine requirements. This media manufacturing technology provides the following advantages for our combination filter: higher particle removal efficiency, increased contaminant holding capacity, reduced flow restriction, especially under cold-start conditions, reduced CO2 footprint, and lower total cost of ownership.
  9. Fleetguard Lube Full-Flow Spin-On
    Mulai

    Rp119.900

    Fleetguard Lube Full-Flow Spin-On
    Deskripsi:
    Fleetguard LF3311 spin-on lube filter meets or exceeds OE performance requirements and the new challenges of modern engine technology.
  10. Valvoline Engine Oil Synpower Gasoline (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp189.900

    Valvoline Engine Oil Synpower Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    VALVOLINE SYNPOWER SAE 5W-30 adalah oli mesin full sintetis yang diformulasikan dari bahan dasar sintetis berkualitas tinggi dan ditingkatkan dengan teknologi aditif paling canggih. berkinerja tinggi dalam memenuhi persyaratan terbaru untuk mesin modern, dirancang khusus untuk memberikan tingkat efisiensi bahan bakar dan perlindungan deposit yang sangat tinggi dalam kondisi penggunaan yang ekstrim. Memenuhi persyaratan kinerja dari hampir semua mobil penumpang berjenis naturally aspirated, turbocharged dan supercharged termasuk juga mobil penumpang Eropa dan Asia. Cocok untuk digunakan di semua Mobil Penumpang dengan Mesin Bensin, Diesel, CNG atau LPG. Direkomendasikan juga untuk digunakan dalam semua kendaraan model Hibrid seperti Toyota, Honda, Mazda dan lainnya.Kelebihan Valvoline SynPower 5W-30:- Tidak mudah rusak: meningkatkan ketahanan terdahadap oksidasi dan suhu tinggi.- Kontrol terhadap pengotor: mengurangi pembentukan endapan dan pernis- Perlindungan dari keausan: meningkatkan kekuatan lapisan oli dan ketahanan dari kerusakan- Sifat pada suhu dingin: mudah mengalir pada suhu dingin.- Hemat bahan bakar: memberikan tingkat efisiensi bahan bakar dan masa pakai oli yang sangat panjang.SPESIFIKASI:Level Performa: API SN – RC, ILSAC GF-5
    atribut:
    • API Service: SN Plus
  11. LIQUI MOLY Motorcycle Oil Additive MOS2 (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    LIQUI MOLY Motorcycle Oil Additive MOS2 (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Colloidal solid lubricant suspension based on molybdenum disulfide (MoS2) in mineral oil. The product forms a high-load lubricating film on all rubbing and sliding surfaces. This in turn reduces friction, providing for smoother operation of assemblies and greater engine economy. Tested for turbochargers and catalytic converters.Properties- reduces oil and fuel consumption- reduces running-in and operating wear- no deposits- highest thermal stability- absolutely compatible with filters- miscible with all commercially available motor oils- increases smooth operation- outstanding emergency-running propertiesAreas of application Added to the lubricating oils of engines, compressors, pumps and especially motor vehicle engines (gasoline and diesel). Mixable with all commercially available motor oils. Application Add 5 % (50 ml per liter of oil) of Oil Additive to motor oil; in motorbikes with a wet clutch add 2 % (20 ml per liter of oil). Can be added to motor oil at any time. Shake container before use.
    atribut:
    • Color/Appearance: Black
    • Base: MoS2 Suspension
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Solids Content (%): - 3
    • Flash Point (°C): 201
    • Pour Point (°C): -20
    • Viscosity (mm²/s): 95@40°C
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.9@20°C
  12. Fleetguard Lube Combination
    Mulai

    Rp319.900

    Fleetguard Lube Combination
    Deskripsi:
    Fleetguard LF3000 lube combo spin-on filter combines full-flow and by-pass filtration into one single filter developed to meet or exceed engine requirements. This unique arrangement of filtration provides the perfect balance between efficiency and low restriction to oil flow. Can be used to replace LF670, LF777, LF691 and LF3333. *** CAUTION*** : ONLY use Fleetguard filter on Cummins applications; Stratapore Media
  13. ROCKWOOL Insulation Slab Safe 'n' Silent Pro
    Mulai

    Rp619.900

    ROCKWOOL Insulation Slab Safe 'n' Silent Pro
    Deskripsi:
    Rockwool adalah material insulasi berbahan dasar serat mineral batuan vulkanik yang diproses pada suhu tinggi hingga membentuk struktur serat padat dengan kemampuan isolasi panas, peredam suara, dan ketahanan api yang sangat baik. Rockwool banyak digunakan pada proyek industri, gedung komersial, sistem HVAC, ruang mesin, dan area dengan kebutuhan suhu tinggi.Material ini dikenal tidak mudah terbakar, memiliki daya serap suara tinggi, serta mampu menjaga stabilitas suhu ruangan maupun instalasi industri.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1200
    • Width (mm): 600
  14. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
  15. NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4E
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp999.900

    NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4E
    Deskripsi:
    -Once discolored, the irreversible temperature material does not return to its original color.-Temperature can be detected by its color change. -Heat generation inspection of transformer/machineries.-Temperature control of heat treatment process. -Indoor and outdoor use is possible
Daftar Harga vacuum gripper Terbaru October 2026
Fleetguard Fuel Filter Automotive Water Separator Spin-On (Filter Bahan Bakar)Rp179.900
Valvoline Engine Oil Premium Protection Gasoline Car (Oli Mesin)Rp449.900
ROCKWOOL Industrial Insulation ProRox (Gulungan Insulasi)Rp529.900
MG BOARD Rockwool SlabRp689.900
Fleetguard Fuel Filter Automotive Spin-On (Filter Bahan Bakar)Rp98.900
Fleetguard Fuel/Water SeparatorRp249.900
Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Rp73.900
ROCKWOOL Insulation Blanket Rock Air (Gulungan Insulasi)Rp349.900
Fleetguard Oil Filter Automotive Lube Spin-on (Saringan Oli Kendaraan)Rp139.900
Fleetguard Lube Full-Flow Spin-OnRp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)